Beli wall spike di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GOLDENSEA Kawat Duri
    Mulai

    Rp93.900

    GOLDENSEA Kawat Duri
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. GOLDENSEA Wire Mesh Welded
    Mulai

    Rp539.900

    GOLDENSEA Wire Mesh Welded
    Deskripsi:
    Kawat loket ini memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari kawat loket besi biasa. Dengan finishing kawat yang mengkilap akan menambah keindahan untuk interior atau exterior di kantor, di pabrik atau di dalam rumah.
    atribut:
    • Height/Width (m): 1
  3. GOLDENSEA Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp439.900

    GOLDENSEA Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel Grade 201
    • Thickness (mm): 0.7
    • Mesh: 14
  4. GOLDENSEA Wire Mesh 60 Stainless Steel 201
    Mulai

    Rp119.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 60 Stainless Steel 201
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 201
    • Mesh Size: 60
  5. WGS Kawat Duri Galvanis
    Mulai

    Rp209.900

    WGS Kawat Duri Galvanis
    Deskripsi:
    Kawat Duri banyak digunakan untuk dipakai di kompleks perumahan, jalan tol dan masih banyak lagi. Kawat Duri adalah kawat panjang yang diplintir (biasanya 2 kawat atau lebih) yang dililit dengan kawat pendek yang ujungnya dibuat tajam seperti duri dengan komposisi jarak yang teratur. Jenis kawat duri ini juga bermacam-macam, ada yang pinggirannya bukan dililit dengan duri melainkan dengan menggunakan lempengan seperti silet atau biasa juga disebut Kawat Silet atau Razor Wire.
  6. GOLDENSEA Wire Mesh 10 Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp189.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 10 Stainless Steel 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Mesh Size: 10
    • Thickness (mm): 0.35
    • Width (m): 1.5
  7. GOLDENSEA Wire Mesh 18 Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp189.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 18 Stainless Steel 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Mesh Size: 18
    • Thickness (mm): 0.26
    • Width (m): 1.5
  8. Non Brand Kawat Duri Biasa
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Kawat Duri Biasa
    Deskripsi:
    Kawat berduri adalah salah satu tipe konstruksi pagar yang terbuat dari pelintiran 2 atau lebih kawat panjang yang dalam jarak tertentu diselingi puntiran potongan kawat yang ujungnya diarahkan tegak lurus kawat utama. Pada umumnya kawat berduri difungsikan sebagai pagar pengaman bangunan atau perbatasan negara.Biasa di gunakan untuk pagar rumah dan gedung gedung lainnya sebagai keamanan tambahan.
    atribut:
    • Thickness (mm): 2.108
    • Coating: Galvanish Light
  9. GOLDENSEA Wire Mesh 16 Stainless Steel 201
    Mulai

    Rp119.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 16 Stainless Steel 201
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 201
    • Mesh Size: 16
  10. GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp189.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304
    atribut:
    • Hole size (mm): 11.7
    • Material: Stainless Steel 304
    • Mesh Size: 2
    • Micron Rating: 11700
    • Thickness (mm): 1
    • Width (m): 1
  11. Non Brand Mosquito Net (Kasa Jendela)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp229.900

    Non Brand Mosquito Net (Kasa Jendela)
    Deskripsi:
    Kasa nyamuk bahan parabola / aluminium merupakan bahan kasa nyamuk pilihan terbaik dibandingkan dengan fiberglass maupun nilon. Keunggulan dari kasa nyamuk parabola, bahan tidak mudah sobek dan cukup lentur untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apabila anda ingin memiliki kasa nyamuk yang tidak mudah berlubang dalam jangka panjang, maka kasa nyamuk parabola ini adalah solusinya.
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Height (m): 1
  12. Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)
    Deskripsi:
    -Kawat loket adalah Kawat galvanis bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari Kawat besi biasa.-Kawat loket galvanis terbuat dari bahan galvanis sehingga tidak mudah berkarat dan korosi, yang di buat dari besi berkualitas tinggi dengan tekhnik super kuat.-Produk ini memiliki karakter yang mengkilap juga sangat kuat karena tiap sambungannya di las dengan sangat kuat, sehingga tidak mudah lepas meskipun di potong di tengah tengah ruas kotaknya.-Kebutuhan bisa di gunakan untuk peternakan, perkebunan, penyekat gudang/pabrik maupun konstruksi
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Height (m): 0.9
  13. Bevananda Kawat Duri Galvanize
    Mulai

    Rp319.900

    Bevananda Kawat Duri Galvanize
    Deskripsi:
    BEVA Barb is a type of steel fencing wire constructed with sharp edges or points arranged at intervals along the strand(s).BEVA Barb can be used to construct inexpensive fences or used atop the walls/ fence to give additional security for the property.BEVA Barb is manufactured according to SNI 07-0107-1987 with a high quality raw maerial i.e Standard Galvanized Wire, Heavy Galvanized Wire, or Galvanized Wire with PVC Coated (with optional color)ADVANTAGES• LOW COSTBEVA Barb fencing only requires fence posts, wire and staples• EXTRA SECURITYMay cause discomfort/possible injury for a trespasser• EASY INSTALLATIONDoes not require any special skillsAPPLICATIONCompliment Product for Standard Fence,• Manufacture Plant• Commercial Area• Embassy• Warehouse• Cargo Areas• Airport• Mining Plant
    atribut:
    • Core Wire Diameter (mm): 2
    • Barb Wire Diameter (mm): 2.7
    • Barb Spacing (cm): 10
    • Length per Coil (m): 50
  14. GOLDENSEA Wire Mesh 40 Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp189.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 40 Stainless Steel 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Mesh Size: 40
    • Width (m): 1.5
  15. GOLDENSEA Wire Mesh 20 Stainless Steel 201
    Mulai

    Rp139.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 20 Stainless Steel 201
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 201
    • Mesh Size: 20
    • Thickness (mm): 0.23
    • Width (m): 1.5
  16. GOLDENSEA Wire Mesh 6 Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp199.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 6 Stainless Steel 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Mesh Size: 6
    • Thickness (mm): 0.5
    • Width (m): 1
  17. TRUST Copper Tube ASTM B280 (Pipa Tembaga)
    Mulai

    Rp969.900

    TRUST Copper Tube ASTM B280 (Pipa Tembaga)
    Deskripsi:
    Seamless copper tubes for airconditioning and refrigeration
    atribut:
    • Length (m): 15
    • Material: Copper
Daftar Harga wall spike Terbaru October 2026
GOLDENSEA Kawat DuriRp93.900
GOLDENSEA Wire Mesh WeldedRp539.900
GOLDENSEA Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)Rp439.900
GOLDENSEA Wire Mesh 60 Stainless Steel 201Rp119.900
WGS Kawat Duri GalvanisRp209.900
GOLDENSEA Wire Mesh 10 Stainless Steel 304Rp189.900
GOLDENSEA Wire Mesh 18 Stainless Steel 304Rp189.900
Non Brand Kawat Duri BiasaRp109.900
Forte Wire Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)Rp229.900
GOLDENSEA Wire Mesh 16 Stainless Steel 201Rp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)